Vérin à tige SMC CDJ2B10-30TZ-B

C(D)J2-Z, vérin pneumatique, simple effet, rappel/extension par ressort

Voir les informations techniques

Références

SMC :CDJ2B10-30TZ-B
Rubix :0338-2375674
Fabricant :CDJ2B10-30TZ-B
VERIN SERIE CJ2-Z

Résumé technique

Diamètre vérin10 mm
Course du cylindre30 mm
Typeverin serie cj2-z
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : VERIN SERIE CJ2-Z


Vérin pneumatique rond, simple/double effet, simple/double tige, non rotatif, montage direct et options de contrôleur de vitesse intégré : 6, 10 et 16.Courses jusqu'à 400 mm.Nombreux couvercles de tête et supports de montage disponibles en standard.Réglage précis de la position de l'interrupteur automatique en desserrant simplement une vis.Possibilité de monter des interrupteurs automatiques à semi-conducteurs à indication bicolore.Pare-chocs en caoutchouc / coussin d'air.Nombreuses fabrications sur commande disponibles.

Points forts

Extension ou retour par ressortAlésages : 6, 10, 16 (mm)Courses de 15mm à 150mmMontages : de base, à pied, à bride avant, à double chapeVariété d'interrupteurs et de longueurs de fils conducteurs

Informations techniques


Attributs
Diamètre vérin10 mm
Course du cylindre30 mm
Typeverin serie cj2-z
Température mini-10 °C
Température maxi70 °C
44,53 € HT
/ unité
53,44 € TTC
  • Livraison habituellement sous (24) jours