Tampon de butée Paulstra 511296
Butée caoutchouc cylindrique Radiaflex
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Paulstra :511296
Rubix :0283-1009436
EAN :3661227000203
Documents
Détails articles : BUTEE RADIAFLEX 511296 D. 16MM H. 20MM M5
Butée caoutchouc cylindrique Radiaflex, fixation à tiges filetées; Diam 16 mm, hauteur de la base cylindrique 20 mm; Tige filetée M5, charge maximale en compression 15 daN; Energie absorbable 0,3 Joule
Points forts
Silencieuse, évite le matage et les détériorations du matériel.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 16 mm |
|---|---|
| Hauteur | 20 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
10,05 € HT
/ unité
12,06 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h



