Tampon de butée Paulstra 511150

Butée caoutchouc cylindrique Radiaflex

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Paulstra :511150
Rubix :0283-1066954
EAN :3661227007790
BUTEE RADIAFLEX 511150 D. 16MM H. 10MM M4

Résumé technique

Hauteur10 mm

Documents

Détails articles : BUTEE RADIAFLEX 511150 D. 16MM H. 10MM M4


Butée caoutchouc cylindrique Radiaflex, fixation à trou taraudé; Diam 16 mm, hauteur de la base cylindrique 10 mm; Tige filetée M4, charge maximale en compression 20 daN; Energie absorbable 0,2 Joule

Points forts

Silencieuse, évite le matage et les détériorations du matériel.

Informations techniques


Attributs
Hauteur10 mm
5,59 € HT
/ unité
6,71 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h