Tampon de butée Paulstra 511156
Butée caoutchouc cylindrique Radiaflex
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Documents
Détails articles : BUTEE RADIAFLEX 511156 D. 30MM H. 22MM M8
Tampon de butée cylindrique en caoutchouc Radiaflex: une solution durable et robuste pour vos besoins industriels. Ce produit exceptionnel est silencieux et protège votre matériel contre les dommages et l'usure.
Caractéristiques
Le tampon de butée Radiaflex est une butée en caoutchouc cylindrique qui bénéficie d'une construction robuste, conçue pour absorber efficacement l'énergie. Son design efficace avec un trou taraudé pour la fixation, lui offre une grande flexibilité pour des applications variées. En outre, sa capacité à supporter une charge maximale en compression de 80 daN en fait un choix idéal pour les environnements industriels exigeants.
Spécifications
Ce tampon de butée en caoutchouc est d'un diamètre de 30mm et d’une hauteur de 22mm. Son taraudage M8 assure une fixation solide. Il possède une capacité d'énergie absorbable de 2,4 Joules. Egalement doté d'une plage de température de fonctionnement de -30C à 80C, il offre une fiabilité dans divers environnements de travail.
Normes
Ce produit est fabriqué selon les plus hauts standards de l'industrie, préservant la sécurité de l'utilisateur tout en maximisant l'efficacité. Il respecte toutes les normes en vigueur dans le secteur, garantissant sa conformité et sa qualité irréprochable.
Informations sur la marque
Paulstra par Hutchinson est un leader européen en solutions antivibratoires et acoustiques. Sa mission est d’améliorer la performance économique, opérationnelle et environnementale de ses clients en proposant des produits et services adaptés. Avec son expérience reconnue, Paulstra s’impose comme votre partenaire de confiance pour tous vos besoins industriels.
Ne ratez pas l'occasion d'obtenir ce tampon de butée exceptionnel. Faites le choix d'une performance améliorée et d'une durabilité exceptionnelle. Pour tout complément d'information, n'hésitez pas à consulter le tableau produit sur notre site. Achetez dès maintenant et redécouvrez la performance de votre équipement.
Points forts
Silencieux et bien conçu, ce tampon de butée améliore l'efficacité de l'équipement tout en limitant le bruit. Il préserve le matériel contre les dommages en évitant son usure. Il devient donc un investissement judicieux pour tout professionnel de l'industrie désireux de prolonger la durée de vie de son équipement. Avec le tampon de butée Radiaflex, vous obtenez un produit de haute qualité qui répond à vos exigences les plus strictes.
Applications
Le tampon de butée cylindrique Radiaflex est idéal pour divers secteurs comme l'automobile, l’agroalimentaire, la pharmacie, les énergies renouvelables, les transports, la défense, la chimie, la métallurgie, la distribution, la logistique et le bâtiment. Sa polyvalence assure une plus grande efficacité et une utilisation optimale.
Informations techniques
| Diamètre | 30 mm |
|---|---|
| Hauteur | 22 mm |

- En stock, expédié sous 24/48h



