Tampon de butée Paulstra 511290

Butée caoutchouc cylindrique Radiaflex

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Paulstra :511290
Rubix :0283-1009433
EAN :3661227000173
BUTEE RADIAFLEX 511290 D.25,5MM H. 40MM M8

Résumé technique

Diamètre25,5 mm
Hauteur60 mm

Documents

Détails articles : BUTEE RADIAFLEX 511290 D.25,5MM H. 40MM M8


Butée caoutchouc cylindrique Radiaflex, fixation à tiges filetées; Diam 25,5 mm, hauteur de la base cylindrique 40 mm; Tige filetée M8, charge maximale en compression 50 daN; Energie absorbable 2,5 Joules

Points forts

Silencieuse, évite le matage et les détériorations du matériel.

Informations techniques


Attributs
Diamètre25,5 mm
Hauteur60 mm
7,97 € HT
/ unité
9,56 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h