Tampon de butée Paulstra 511125

Butée caoutchouc cylindrique Radiaflex

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Paulstra :511125
Rubix :0283-1009420
EAN :3661227007776
BUTEE RADIAFLEX 511125 D.12,5MM H. 20MM M5

Résumé technique

Diamètre12,5 mm
Hauteur25 mm

Documents

Détails articles : BUTEE RADIAFLEX 511125 D.12,5MM H. 20MM M5


Butée caoutchouc cylindrique Radiaflex, fixation à trou taraudé; Diam 12,5 mm, hauteur de la base cylindrique 20 mm; Tige filetée M5, charge maximale en compression 10 daN; Energie absorbable 0,14 Joule

Informations techniques


Attributs
Diamètre12,5 mm
Hauteur25 mm
5,30 € HT
/ unité
6,36 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h