Références
Paulstra :810014
Rubix :0283-1009704
EAN :3661227015160
Documents
Détails articles : SUPPORT EVIDGOM 810014
Support flexible à grand débattement, offrant une excellente atténuation.
L’ÉVIDGOM® est un support innovant en caoutchouc. Il se compose de deux membranes coniques épaisses, alignées sur un même axe et reliées par leur base large, formant une frette élastique. Trois variantes sont disponibles :
► ÉVIDGOM® en caoutchouc intégral
► ÉVIDGOM® avec fixations adhérées
► ÉVIDGOM® avec fixations sur plaque de base (ovale ou carrée), livrées séparément.
L’ÉVIDGOM® est un support innovant en caoutchouc. Il se compose de deux membranes coniques épaisses, alignées sur un même axe et reliées par leur base large, formant une frette élastique. Trois variantes sont disponibles :
► ÉVIDGOM® en caoutchouc intégral
► ÉVIDGOM® avec fixations adhérées
► ÉVIDGOM® avec fixations sur plaque de base (ovale ou carrée), livrées séparément.
Points forts
Le design du support ÉVIDGOM® lui confère les caractéristiques principales suivantes :
► Une élasticité axiale exceptionnelle ;
► Une fréquence propre très basse (de l'ordre de quelques Hertz) ;
► Un effet de butée progressive en cas de chocs ou de surcharges accidentelles
► Une élasticité axiale exceptionnelle ;
► Une fréquence propre très basse (de l'ordre de quelques Hertz) ;
► Un effet de butée progressive en cas de chocs ou de surcharges accidentelles
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 125 mm |
|---|---|
| Hauteur | 140 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
219,13 € HT
/ unité
262,96 € TTC
- Livraison habituellement sous (18) jours

