Tampon de butée Paulstra 511153
Butée caoutchouc cylindrique Radiaflex
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Paulstra :511153
Rubix :0283-1066991
EAN :3661227007820
Documents
Détails articles : BUTEE RADIAFLEX 511153 D. 16MM H. 10MM M4
Butée caoutchouc cylindrique Radiaflex, fixation à trou taraudé; Diam 16 mm, hauteur 10 mm; Taraudage M4, charge maximale en compression 20 daN; Energie absorbable 0,3 Joule
Points forts
Silencieuse, évite le matage et les détériorations du matériel.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 16 mm |
|---|---|
| Hauteur | 15 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
480,00 € HT
/ 50 unités
576,00 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h



