Références
SKF :29318 E
Rubix :0301-1015572
Fabricant :36963
EAN :7316577063908
Détails articles : BUTEE A RLX 29318 E SKF
Roller bearing Spherical thrust Spherical
Les butées à rotule sur rouleaux supportent des charges axiales très élevées et des charges radiales considérables. Elles présentent la charge de base la plus élevée de toutes les butées, permettent des montages de roulements compacts à forte densité de puissance. En combinant plusieurs butées à rotule sur rouleaux, il est possible de créer un montage de roulements auto-aligneurs, autorisant un défaut d’alignement de l’arbre, ou très rigide.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 90 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 155 mm |
| Largeur | 39 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 145,02 € HT
/ unité
1 374,02 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours

