Références
SKF :29324 E
Rubix :0301-1010971
Fabricant :36967
EAN :7316576608933


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 120 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 210 mm |
| Largeur | 54 mm |
Détails articles : BUTEE A RLX 29324 E SKF
Roller bearing Spherical thrust Spherical
Les butées à rotule sur rouleaux supportent des charges axiales très élevées et des charges radiales considérables. Elles présentent la charge de base la plus élevée de toutes les butées, permettent des montages de roulements compacts à forte densité de puissance. En combinant plusieurs butées à rotule sur rouleaux, il est possible de créer un montage de roulements auto-aligneurs, autorisant un défaut d’alignement de l’arbre, ou très rigide.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 120 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 210 mm |
| Largeur | 54 mm |
| Cage | acier |
| Vitesse de référence | 1700 rpm |
| Vitesse limite | 2800 rpm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 446,11 € HT
/ unité
1 735,33 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours