Butée à rotule sur rouleaux NSK 29324E

Butée à rotule sur rouleaux 292

Voir les informations techniques
Références
NSK :29324E
Rubix :0294-1010971
Fabricant :29324E N
EAN :00029176102165
BUTEE A RLX 29324 E NSK
Résumé technique
Diamètre intérieur120 mm
Diamètre extérieur210 mm
Largeur54 mm

Détails articles : BUTEE A RLX 29324 E NSK


Avec rouleaux cylindriques ou shpériques, les butées NSK supportent uniquement des charges axiales dans un sens avec rigidité et forte capacité. Les butées à rouleaux sphériques sont auto-alignantes: elles acceptent donc un désalignement entre l'arbre et le logement. Les cages standards sont en bronze alors que celles de modèles renforcés et sont en acier.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur120 mm
Diamètre extérieur210 mm
Largeur54 mm
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 359,90 HT
/ unité
1 631,88 TTC
  • Livraison habituellement sous (20) jours