Références
SKF :29417 E
Rubix :0301-1010991
Fabricant :37008
EAN :7316577002198
Détails articles : BUTEE A RLX 29417 E SKF
Roller bearing Spherical thrust Spherical
Les butées à rotule sur rouleaux supportent des charges axiales très élevées et des charges radiales considérables. Elles présentent la charge de base la plus élevée de toutes les butées, permettent des montages de roulements compacts à forte densité de puissance. En combinant plusieurs butées à rotule sur rouleaux, il est possible de créer un montage de roulements auto-aligneurs, autorisant un défaut d’alignement de l’arbre, ou très rigide.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 85 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 180 mm |
| Largeur | 58 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 440,27 € HT
/ unité
1 728,32 € TTC
- Livraison habituellement sous (24) jours