Butée à rotule sur rouleaux NSK 29420E
Butée à rotule sur rouleaux 292
Voir les informations techniquesRéférences
NSK :29420E
Rubix :0294-1010993
Fabricant :29420E N
EAN :0029176102295
Détails articles : BUTEE A RLX 29420 E NSK
Avec rouleaux cylindriques ou shpériques, les butées NSK supportent uniquement des charges axiales dans un sens avec rigidité et forte capacité. Les butées à rouleaux sphériques sont auto-alignantes: elles acceptent donc un désalignement entre l'arbre et le logement. Les cages standards sont en bronze alors que celles de modèles renforcés et sont en acier.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 100 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 210 mm |
| Largeur | 67 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 416,55 € HT
/ unité
1 699,86 € TTC
- Livraison habituellement sous (26) jours