Références
SKF :29418 E
Rubix :0301-1010992
Fabricant :37009
EAN :7316576609060


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 90 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 190 mm |
| Largeur | 60 mm |
Détails articles : BUTEE A RLX 29418 E SKF
Roller bearing Spherical thrust Spherical
Les butées à rotule sur rouleaux supportent des charges axiales très élevées et des charges radiales considérables. Elles présentent la charge de base la plus élevée de toutes les butées, permettent des montages de roulements compacts à forte densité de puissance. En combinant plusieurs butées à rotule sur rouleaux, il est possible de créer un montage de roulements auto-aligneurs, autorisant un défaut d’alignement de l’arbre, ou très rigide.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 90 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 190 mm |
| Largeur | 60 mm |
| Cage | acier |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 429,22 € HT
/ unité
1 715,06 € TTC
- Livraison habituellement sous (24) jours