Burin Bosch 1618609003, Longueur: 220 mm | Largeur: 18 mm | Poids: 550 g
Burins Sds-Max (Lg)
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Bosch :1618609003
Rubix :0136-5021339
EAN :3165140022200

Documents
Détails articles : PORTE OUTILS BOUCHARDE 220MM
Le porte-outil conique SDS max convient aux plaques de compactage ou aux têtes de marteau de bouchardage. Il convient aux travaux de rénovation et de restauration, au perçage de matériaux et aux travaux d'excavation et de démolition.
Porte-outil pour plaque de bouchardage et plaques de pilon 220 mm
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 220 mm |
|---|---|
| Largeur | 18 mm |
| Poids | 550 g |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
112,17 € HT
/ unité
134,60 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours
