Burin Bosch 2608690167, Longueur: 400 mm | Largeur: 18 mm | Poids: 746 g
Burins pointu PRO SDS max-5C
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Bosch :2608690167
Rubix :0136-5181808
EAN :3165140533621
Documents
Détails articles : BURIN POINTU TORSADE SDS-MAX 400 MM
Conçu pour le burinage précis et continu du béton et de la brique, le burin pointu Bosch PRO SDS max-5C offre une performance durable grâce à sa pointe auto-affûtante et à son profil vrillé. Compatible avec tous les marteaux burineurs SDS max, il combine efficacité et longévité pour les interventions de maçonnerie.
Caractéristiques :
Le burin pointu PRO SDS max-5C de Bosch Professional est doté d’une queue SDS max. Il s’utilise avec des marteaux burineurs et des brise-bétons. Sa pointe auto-affûtante maintient un tranchant constant tout au long de la durée d’utilisation, limitant les interruptions de travail. La pointe vrillée améliore la pénétration et facilite la fragmentation du matériau, tandis que l’élément RTec contribue à augmenter le taux d’enlèvement de matière. Ce modèle est adapté au burinage de précision et aux travaux de finition sur béton et brique.
Spécifications :
• Longueur : 400 mm
• Queue : SDS max
• Durée de vie : jusqu'à 1,5 fois celle du burin pointu Bosch SDS max-3C
• Type de pointe : auto-affûtante
• Forme de pointe : vrillée
• RTec assure un taux d’enlèvement de la matière plus élevé
Caractéristiques :
Le burin pointu PRO SDS max-5C de Bosch Professional est doté d’une queue SDS max. Il s’utilise avec des marteaux burineurs et des brise-bétons. Sa pointe auto-affûtante maintient un tranchant constant tout au long de la durée d’utilisation, limitant les interruptions de travail. La pointe vrillée améliore la pénétration et facilite la fragmentation du matériau, tandis que l’élément RTec contribue à augmenter le taux d’enlèvement de matière. Ce modèle est adapté au burinage de précision et aux travaux de finition sur béton et brique.
Spécifications :
• Longueur : 400 mm
• Queue : SDS max
• Durée de vie : jusqu'à 1,5 fois celle du burin pointu Bosch SDS max-3C
• Type de pointe : auto-affûtante
• Forme de pointe : vrillée
• RTec assure un taux d’enlèvement de la matière plus élevé
Points forts
• Réduction des interruptions grâce à la pointe auto-affûtante
• Enlèvement de matière amélioré par l’élément RTec
• Compatibilité universelle avec tous les marteaux burineurs SDS max
• Efficacité accrue lors du burinage du béton et du ciment
• Enlèvement de matière amélioré par l’élément RTec
• Compatibilité universelle avec tous les marteaux burineurs SDS max
• Efficacité accrue lors du burinage du béton et du ciment
Applications
Ce burin s’utilise dans les travaux de construction, de rénovation et de maintenance industrielle. Il convient aux interventions sur béton armé, brique et ciment, que ce soit pour le burinage précis, l’ouverture de saignées ou la démolition localisée. Adapté aux secteurs du bâtiment, des travaux publics, de la maintenance et de l’industrie lourde, il offre une grande fiabilité dans les environnements de chantier exigeant une productivité constante.
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 400 mm |
|---|---|
| Largeur | 18 mm |
| Poids | 746 g |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
23,16 € HT
/ unité
27,79 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h