Burin Knipex 9R 310 200 0, Longueur: 200 mm | Largeur: 24 mm | Poids: 370 g
Burin mécanicien
Voir les informations techniquesRéférences
Knipex :9R 310 200 0
Rubix :7510-5312765
EAN :4049002000669

Détails articles : BURIN MECANICIEN PLAT 200MM 23X13MM
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 200 mm |
|---|---|
| Largeur | 24 mm |
| Poids | 370 g |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
151,60 € HT
/ 10 unités
181,92 € TTC
- Epuisé