Burin Makita P-13493, Longueur: 310 mm | Largeur: 100 mm
Burin large Hexagonal
Voir les informations techniquesRéférences
Makita :P-13493
Rubix :0142-5021991
EAN :0088381943215

Détails articles : BURIN 100X310 HM1303 A37 A37
Qté : 1
- Larg. outil : 100 mm
- Long. totale : 310 mm
- Verrouillage : Vertical (HM1400) ;
- Larg. outil : 100 mm
- Long. totale : 310 mm
- Verrouillage : Vertical (HM1400) ;
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 310 mm |
|---|---|
| Largeur | 100 mm |
| Manche | sans |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
200,81 € HT
/ unité
240,97 € TTC
- Livraison habituellement sous (17) jours
