Burin Bosch 2608690113, Longueur: 450 mm | Largeur: 75 mm | Poids: 1900 g
Burin bêche à emmanchement six pans 30 mm
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Bosch :2608690113
Rubix :0136-5142781
EAN :3165140426060

Documents
Détails articles : BURIN BECHE 450X75 MM - HEX 30 MM
Longueur totale mm: 450
Tranchant de burin mm: 75
Applications
Béton|AsphalteBéton|BétonPierre|Maçonnerie
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 450 mm |
|---|---|
| Largeur | 75 mm |
| Poids | 1900 g |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
178,26 € HT
/ unité
213,91 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours