Brosse circulaire sur tige Pferd Tools RBU 8015/6 INOX 0,15
Brosses plates sur tige, non torsadées RBU 8015/6 INOX 0,15
Voir les informations techniquesRéférences
Pferd Tools :RBU 8015/6 INOX 0,15
Rubix :0060-5156317
Fabricant :43106102
EAN :4007220597859




Détails articles : BROSSE PLATE/TIGE 80X15X6 FIL INOX 0,15 43106102
Puissance minimale recommandée 300 Watt Vous trouverez les informations concernant la sélection du bon grain abrasif à la page 8 Utilisation universelle pour le nettoyage, le décapage, le lissage, le décalaminage, le nettoyage des cordons de soudure, l'ébavurage léger et l'élimination de la corrosion et des peintures.
présence de SVHC >0,1% - Substance name : Lead
CAS Number 7439-92-1
Residual content = < 4%
CAS Number 7439-92-1
Residual content = < 4%
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de la brosse | 80 mm |
|---|---|
| Matière du support | acier inoxydable |
| Vitesse | 30 rpm |
| Fil | 19 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
307,00 € HT
/ 10 unités
368,40 € TTC
- Livraison habituellement sous (18) jours
