Roue libre Tsubaki BB25-2GD 1K-K CAM CLUTCH
Roues libres à cames avec roule BB
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Tsubaki :BB25-2GD 1K-K CAM CLUTCH
Rubix :1391-1285424
Fabricant :5015025021
EAN :8718472214604

Résumé technique
| Diamètre intérieur | 25 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 52 mm |
| Largeur | 19 mm |
Documents
Détails articles : ROUE LIBRE BB-25-2GD-1K 25X52X20 ETANCHE CLAVET SUR BAGUE INT
Les roues libres à cames sont prévues pour être montéesavec ajustages serré à la presse. Les alésages d'origine sont prêts à l'emploi ; toujours respecter les tolérances d'ajustement entre arbre et alésage.
Applications
La Roue libre doit être montée sur l'arbre en respectantle sens de la flèche. Pour mettre en place la Roue libre, utiliser un outilde diamètre approprié au diamètre intérieur etextérieur de celle-ci afin d'appliquer une pressionidentique aux deux bagues (ne pas installer la rouelibre au marteau).
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 25 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 52 mm |
| Largeur | 19 mm |
| Série | bb |
| Matière | acier traité |
| Poids | 0,204 kg |
| Vitesse de référence | 2500 rpm |
| Largeur totale du roulement | 19 mm |
| Couple adm. | 78 N.m |
| Norme | DIN 6885. 3 |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 6300 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 10700 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
128,53 € HT
/ unité
154,24 € TTC
- Livraison habituellement sous (39) jours