Références
Tsubaki :MZEU60 E2 FLANGE SET
Rubix :1391-1285527
Fabricant :5090006002
EAN :8718472216882




Résumé technique
| Diamètre intérieur | 60 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 170 mm |
| Largeur | 139 mm |
Documents
Détails articles : BRIDE E2 POUR ROUE LIB MZEU 60K BRIDE E2 DIAM EXT 170
L'embrayage Tsubaki de la série MZEU est un modèle de style européen, prélubrifié avec une graisse spéciale et ne nécessitant aucun entretien de lubrification. Idéal pour les applications générales.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 60 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 170 mm |
| Largeur | 139 mm |
| Série | mzeu |
| Matière | acier traité |
| Poids | 1926 kg |
| Vitesse de référence | 1200 rpm |
| Largeur totale du roulement | 139 mm |
| Couple adm. | 2950 N.m |
| Norme | ISO R773;DIN 6885.1 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
344,78 € HT
/ unité
413,74 € TTC
- Livraison habituellement sous (39) jours