Vérins et actionneurs pneumatiques - Accessoire SMC F5100

Bride pour VERIN BLOQUEUR C95

Voir les informations techniquesVoir les documents
Références
SMC :F5100
Rubix :0338-2091429
Fabricant :F5100
EAN :3618036107760
BRIDE MF1 ACIER VERIN ISO D100 AVANT ARRIERE
Résumé technique
Typebride avant/ arrière
Voir toutes les caractéristiques
Documents

Détails articles : BRIDE MF1 ACIER VERIN ISO D100 AVANT ARRIERE


La série C95 répond à la norme ISO, est interchangeable VDMA24562 et emploie une construction à tirant. En plus des amortisseurs de série et de la courroie porteuse, la série C95 emploie une conception de joint d'amortissement de "compensation" qui améliore grandement le fonctionnement. Le joint exclusif de SMC "figure 8" assure une longue durée de service.
Bride avant/arriere pour c95 dia.100

Informations techniques


Attributs
Typebride avant/ arrière
Raccordement 155 mm
Diamètre vérin100 mm
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
92,59 HT
/ unité
111,11 TTC
  • Livraison habituellement sous (21) jours