Vérins et actionneurs pneumatiques - Accessoire Festo HPV-14-20-A
Séparateur d'alimentation HPV
Voir les informations techniquesRéférences
Festo :HPV-14-20-A
Rubix :0326-2207574
Fabricant :529351
EAN :4052568015657

Détails articles : SEPARATEUR HPV-14-20-A 529351
Séparateur d'alimentation HPV-14-20-A Capteurs SME-8-.../ SMT-8-... intégrés. Option d'adaptation optimisée et précise avec les douilles de centrage ZBH. Course=20 mm, Diamètre du piston=14 mm, Précision de remplacement maximale=0,3 mm, Jeu maximal de la tige Sx=0,05 mm, Jeu maximal de la tige Sz=0,03 mm
Informations techniques
Attributs
| Type | séparateur d'alimentation |
|---|---|
| Raccordement 1 | m5 |
| Diamètre vérin | 14 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 006,22 € HT
/ unité
1 207,46 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours