Vérins et actionneurs pneumatiques - Accessoire Festo SG-M16

Chape de tige SG

Voir les informations techniques
Références
Festo :SG-M16
Rubix :0326-2004561
Fabricant :2676
EAN :4052568008314
CHAPE DE TIGE ACIER AXE RAPIDE FEM M16X2
Résumé technique

Détails articles : CHAPE DE TIGE ACIER AXE RAPIDE FEM M16X2


Chape de tige SG-M16 Avec écrou hexagonal, pour fixation sur cylindre pivotant (côté tige de piston) selon la norme DIN ISO 8140. Encombrement=M16, Basé sur la norme=ISO 8140, Conforme à la norme=DIN 71752, Connexion filetée=filetage femelle M16, Classification de résistance à la corrosion CRC=1
présence de SVHC >0,1% - Substance : Lead
Cas : 7439-92-1

Informations techniques


Attributs
Typechape de tige
Raccordement 1m16
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
23,98 HT
/ unité
28,78 TTC
  • Livraison habituellement sous (12) jours