Références
Festo :HNA-32
Rubix :0326-2543413
Fabricant :537241
EAN :4052568049218

Détails articles : SUPPORT VERIN FIXATION PAR PATTES
Fixation par pattes HNA-100 pour vérins compacts ADN et AEN. Taille=100, Selon la norme=ISO 21287, Classe de résistance à la corrosion KBK=1, Poids du produit=814 g, Note sur la matière=(* sans cuivre ni PTFE, * Conforme RoHS)
Informations techniques
Attributs
| Type | support verin fixation par pattes |
|---|---|
| Raccordement 1 | 32 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
28,57 € HT
/ unité
34,28 € TTC
- Livraison habituellement sous (18) jours