Vérins et actionneurs pneumatiques - Accessoire Festo EAMD-19-15-10-8X10

Accouplement

Voir les informations techniques

Références

Festo :EAMD-19-15-10-8X10
Rubix :0326-2568177
Fabricant :557998
EAN :4052568096557
ACCOUPLEMENT EAMD-19-15-10-8X10

Résumé technique

Typeaccouplement à mandrin eamd

Détails articles : ACCOUPLEMENT EAMD-19-15-10-8X10


Accouplement EAMD-19-15-10-8X10 actionneur, qui la transmission du mouvement de rotation du moteur pas à pas ou brushless Diamètre de support 1=10 mm, Diamètre de support 2=8 mm, Taille=19, Position de montage=indifférent, Vitesse de rotation max.=10000 1/min

Informations techniques


Attributs
Typeaccouplement à mandrin eamd
122,75 € HT
/ unité
147,30 € TTC
  • Livraison habituellement sous (19) jours