Références
3M :M919
Rubix :2771-6160302
Fabricant :7100242005
EAN :4054596866171
Détails articles : BOUTON LATERAL VISIERE VERSAFLO M-919 10/BTE 7100242005
Les boutons de cadre de visière M-919 sont des pièces de rechange pour tous les produits 3M™ Versaflo™ de la série M.
Points forts
• Pièces de rechange pour tous les produits 3M™ Versaflo™ de la série M
Applications
Agriculture ; industrie chimique ; construction et rénovation de bâtiments ; démolition ; alimentation et boissons ; médical et soins de santé ; travail des métaux ; fabrication pharmaceutique ; transformation de la pâte à papier et du papier ; fonderie et métallurgie ; préparation de surface ; projection de peinture et revêtement ; travail du bois
Informations techniques
Attributs
| Type | bouton de cadre de visière |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
78,96 € HT
/ boite
94,75 € TTC
- Livraison habituellement sous (24) jours