Masques réutilisables - Accessoire 3M FF-400-01
Boucles pour masque réutilisable 3M™
Voir les informations techniquesRéférences
3M :FF-400-01
Rubix :2771-6214505
Fabricant :7000052734
EAN :00051135894736
Détails articles : FF-400-01 BOUCLE DE CEINTURE 30/CAISSE
Des boucles de serre-tête de rechange sont disponibles pour certains masques complets réutilisables 3M ; elles peuvent être installées par l’utilisateur ou par un centre de maintenance, si les boucles d’origine sont perdues ou endommagées.
Les masques réutilisables 3M™ sont conçus pour être réutilisés plusieurs fois ; une gamme de pièces de rechange est à votre disposition pour vous aider à garder vos masques en bon état de fonctionnement. Des boucles de serre-tête de rechange sont disponibles pour certains masques complets réutilisables 3M ; elles peuvent être installées par l’utilisateur ou par un centre de maintenance, si les boucles d’origine sont perdues ou endommagées.
Points forts
Boucles de serre-nuque de rechange;Pièce de rechange pour masques complets réutilisables 3M;Installables par l’utilisateur ou un centre de maintenance;Pièce de rechange ou de remplacement
Applications
Entretien des bâtiments - Travaux de peinture - Travaux de montage et mécaniques - Nettoyage
Informations techniques
Attributs
| Type | boucle |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
282,30 € HT
/ 30 paquets
338,76 € TTC
- Livraison habituellement sous (25) jours
