Références
Spartex :MHOC10X50A2
Rubix :U600-8281729
Fabricant :9071210 50
EAN :4043377397300

Détails articles : MANCHON 6P OC 10X50 SW17 INOX A2 9071210 50
Sechskantmuffen SW 17 A2 10X50
Informations techniques
Attributs
| Matière | inox |
|---|---|
| Diamètre | 10 mm |
| Norme | ART. 9071 |
| Epaisseur | 50 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
442,45 € HT
/ 100 unités
530,94 € TTC
- Livraison habituellement sous (24) jours
