Références
Sferaco :245 033 020 G
Rubix :2350-2152517
EAN :3660919034564

Détails articles : RACCORD BP25 FONTE GALVA MAMELON REDUIT M1'1/4 CO M3/4 CO
Mamelon réduit mâle (filetage BSP)
Informations techniques
Attributs
| Matière | fonte malléable |
|---|---|
| Diamètre | 42 mm |
| Norme | NF EN 10242; ISO 49; ISO 7-1 |
| Pression | 25 bar |
| Type | mamelon réduit |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
10,42 € HT
/ unité
12,50 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h
