Références
Festo :DZF-40-125-P-A
Rubix :0326-2578546
Fabricant :164059
EAN :4052568136635
Détails articles : VERIN PLAT DZF-40-125-P-A
Vérin plat DZF-40-125-P-A avec tige anti-rotation pour détection de la position, avec bagues d'amortissement élastiques aux fins de course. Diverses possibilités de fixation, avec et sans éléments de fixation additionnels. Course=125 mm, Diamètre de piston=(* 40 mm, * Diamètre équivalent), Angle de torsion max. de la tige de piston +/-=0,6 deg, Amortissement=P : Bagues/plaques d'amortissement élastiques des deux côtés, Position de montage=indifférent
Informations techniques
Attributs
| Type | cylindre plat dzf, métrique |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
357,32 € HT
/ unité
428,78 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours