Autre commande pneumatique Festo LSN-63

Vérin

Voir les informations techniques

Références

Festo :LSN-63
Rubix :0326-2462548
Fabricant :5564
EAN :4052568000936
ARTICULATION ARRIERE EQUERRE AB7 ROTULE ACIER VERIN ISO D63

Résumé technique

Typemontage du pied de chape

Détails articles : ARTICULATION ARRIERE EQUERRE AB7 ROTULE ACIER VERIN ISO D63


Chape de pied LSN-63 avec rotule. Taille=63, Classe de résistance à la corrosion KBK=2, Température ambiante=-40 - 120 °C, Poids du produit=471 g, Note sur la matière=(* sans cuivre ni PTFE, * Conforme RoHS)

Informations techniques


Attributs
Typemontage du pied de chape
98,48 € HT
/ unité
118,18 € TTC
  • Livraison habituellement sous (19) jours