Autre commande pneumatique Festo DPVU-25

Kit multi-positions DPVU

Voir les informations techniques

Références

Festo :DPVU-25
Rubix :0326-2580452
Fabricant :161196
EAN :4052568071882
KIT MULTIPOSITI DPVU-25

Résumé technique

Typekit multipositions dpvu

Détails articles : KIT MULTIPOSITI DPVU-25


Kit multiposition DPVU-25 pour assembler 2 vérins de série type ADVU afin de constituer un vérin à 3 ou 4 positions. Taille=25, Classe de résistance à la corrosion KBK=2, Température ambiante=-40 - 150 °C, Poids du produit=65 g, Note sur la matière=(* sans cuivre ni PTFE, * Conforme RoHS)

Informations techniques


Attributs
Typekit multipositions dpvu
117,79 € HT
/ unité
141,35 € TTC
  • Livraison habituellement sous (19) jours