Références
3M :BT-957
Rubix :2771-6262256
Fabricant :7100176778
EAN :00051131278400
Détails articles : BOUCHON TUYAU VERSAFLO BOITE DE 5 BOUCHONS 7100176778
Les bouchons de stockage 3M™ Versaflo™ BT-957 peuvent être utilisés avec les tuyaux respiratoires de la série BT-60 pour le stockage. Les bouchons de stockage 3M™ Versaflo™ BT 957 peuvent être utilisés avec les tuyaux respiratoires de la série BT 60 pour le stockage.
Points forts
•Il y a 5 bouchons de stockage par carton
À utiliser pour faciliter le stockage sécurisé de l’équipement
Conçu pour une utilisation avec les respirateurs à adduction d’air motorisés 3M™
À utiliser pour faciliter le stockage sécurisé de l’équipement
Conçu pour une utilisation avec les respirateurs à adduction d’air motorisés 3M™
Informations techniques
Attributs
| Type | bouchon de stockage |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
81,83 € HT
/ boite
98,20 € TTC
- Livraison habituellement sous (25) jours