Bottes en caoutchouc Deltaplus BRON2S5JA44, EU Pointure : 44 | Couleur : Vert | Matière principale : Chlorure de polyvinyle (PVC)
Bottes Bronze 2 PVC S5
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Deltaplus :BRON2S5JA44
Rubix :0495-6188647
Fabricant :BRONS0502YEK44
EAN :3295249259174


Résumé technique
| EU Pointure | 44 |
|---|---|
| Couleur | vert |
| Matière principale | chlorure de polyvinyle (pvc) |
Documents
Détails articles : BOTTE DE SECURITE PVC S5 SRA P44 BRONZE2 S5 JAUNE-NOIR
Botte de sécurité performante dédiée au monde de la construction
Tige : PVC | Doublure : Polyester | Semelle : Injectée - Nitrile - PVC | Insert anti-perforation : Acier Inoxydable | Embout de sécurité : Acier Inoxydable | Poids : 1200 grammes par chaussure
Tige : PVC | Doublure : Polyester | Semelle : Injectée - Nitrile - PVC | Insert anti-perforation : Acier Inoxydable | Embout de sécurité : Acier Inoxydable | Poids : 1200 grammes par chaussure
Informations techniques
Attributs
| EU Pointure | 44 |
|---|---|
| Couleur | vert |
| Matière principale | chlorure de polyvinyle (pvc) |
| Matière | pvc |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
37,36 € HT
/ paire
44,83 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours