Bottes en caoutchouc Dunlop Protective Footwear LJ2HR42.41, EU Pointure : 41 | Couleur : Marron | Matière principale : Purofort
Bottes PUROFORT RIG PRO S5 CI CR SRC
Voir les informations techniquesRéférences
Dunlop Protective Footwear :LJ2HR42.41
Rubix :6962-6200079
EAN :8713197553243





Résumé technique
| EU Pointure | 41 |
|---|---|
| Couleur | marron |
| Matière principale | purofort |
Détails articles : BOTTE PUROFORT RIGPRO P41 FULL SAFETY S5 CI CR SRC
Les bottes Dunlop Purofort RigPRO full safety sont conçues pour offrir une excellente protection sans compromis sur le confort, et ce, quelle que soit la saison. Ces bottes de sécurité combinent des matériaux haut de gamme et une conception ergonomique avancée, aussi ajustée qu'une basket. Elles se distinguent par leur robustesse, leur étanchéité et leur design adapté à un usage quotidien.
Caractéristiques:
Les bottes Dunlop Purofort RigPRO full safety intègrent les avantages uniques de la technologie Purofort®, qui garantit à la fois robustesse, confort, légèreté et qui assure une excellente isolation thermique, gardant vos pieds au chaud même dans les conditions les plus froides. Dotées d’un embout de protection en acier et d’une semelle intercalaire également en acier, elles assurent une sécurité maximale contre les impacts et les perforations. Leur semelle extérieure antiglisse SRC, combinée à une étanchéité totale, les rend parfaitement adaptées aux environnements humides et glissants. En outre, leur conception ergonomique, légère et antistatique, absorbe efficacement les chocs et offre un maintien optimal du pied, réduisant ainsi la fatigue lors d’une utilisation prolongée.
Spécifications:
- Pointures UE : 37-48
- Embout : Acier
- Semelle : Acier
- Semelle antiglisse : SRC
- Semelle résistante aux huiles : Oui
- Absorption de l’énergie : Oui
- Isolation électrique : Antistatique
- Résistant aux hydrocarbures : Oui
- Protection des métatarses : Oui.
Normes:
Ces bottes Dunlop Purofort RigPRO full safety sont conformes aux normes EN ISO 20345 S5 CI CR SRC. La norme EN ISO 20345 garantit un haut niveau de protection contre les risques professionnels et impose des exigences strictes sur la résistance des embouts de sécurité, la robustesse des semelles intermédiaires contre les objets tranchants, et la capacité de la chaussure à protéger contre les environnements humides ou glissants. La classification S5 inclut une résistance à l’étanchéité et une semelle extérieure renforcée. Les marquages CI et SRC certifient respectivement une isolation contre le froid et une adhérence optimale sur des surfaces glissantes.
Informations sur la marque:
Fondée en 1888 par John Boyd Dunlop, Dunlop Protective Footwear s’est imposée comme le leader mondial des équipements de sécurité pour les pieds. Forte de plus de 130 ans d’innovation, l’entreprise conçoit des bottes alliant confort et protection pour des secteurs variés comme l’agriculture, la construction, l’agroalimentaire, l’industrie, ainsi que le pétrole, le gaz et les mines. Parmi ses avancées technologiques notables, on trouve les premières bottes en PVC, la création révolutionnaire des bottes Purofort® et le lancement de la gamme Acifort, transformant durablement les conditions de travail de milliers de professionnels.
Caractéristiques:
Les bottes Dunlop Purofort RigPRO full safety intègrent les avantages uniques de la technologie Purofort®, qui garantit à la fois robustesse, confort, légèreté et qui assure une excellente isolation thermique, gardant vos pieds au chaud même dans les conditions les plus froides. Dotées d’un embout de protection en acier et d’une semelle intercalaire également en acier, elles assurent une sécurité maximale contre les impacts et les perforations. Leur semelle extérieure antiglisse SRC, combinée à une étanchéité totale, les rend parfaitement adaptées aux environnements humides et glissants. En outre, leur conception ergonomique, légère et antistatique, absorbe efficacement les chocs et offre un maintien optimal du pied, réduisant ainsi la fatigue lors d’une utilisation prolongée.
Spécifications:
- Pointures UE : 37-48
- Embout : Acier
- Semelle : Acier
- Semelle antiglisse : SRC
- Semelle résistante aux huiles : Oui
- Absorption de l’énergie : Oui
- Isolation électrique : Antistatique
- Résistant aux hydrocarbures : Oui
- Protection des métatarses : Oui.
Normes:
Ces bottes Dunlop Purofort RigPRO full safety sont conformes aux normes EN ISO 20345 S5 CI CR SRC. La norme EN ISO 20345 garantit un haut niveau de protection contre les risques professionnels et impose des exigences strictes sur la résistance des embouts de sécurité, la robustesse des semelles intermédiaires contre les objets tranchants, et la capacité de la chaussure à protéger contre les environnements humides ou glissants. La classification S5 inclut une résistance à l’étanchéité et une semelle extérieure renforcée. Les marquages CI et SRC certifient respectivement une isolation contre le froid et une adhérence optimale sur des surfaces glissantes.
Informations sur la marque:
Fondée en 1888 par John Boyd Dunlop, Dunlop Protective Footwear s’est imposée comme le leader mondial des équipements de sécurité pour les pieds. Forte de plus de 130 ans d’innovation, l’entreprise conçoit des bottes alliant confort et protection pour des secteurs variés comme l’agriculture, la construction, l’agroalimentaire, l’industrie, ainsi que le pétrole, le gaz et les mines. Parmi ses avancées technologiques notables, on trouve les premières bottes en PVC, la création révolutionnaire des bottes Purofort® et le lancement de la gamme Acifort, transformant durablement les conditions de travail de milliers de professionnels.
Points forts
- Offrent une protection complète grâce à un embout en acier et une semelle intercalaire renforcée ;
- Assurent un confort optimal avec une absorption efficace des chocs ;
- Garantissent une excellente adhérence grâce à une semelle extérieure antiglisse SRC ;
- Protègent contre les hydrocarbures et les huiles ;
- Conçues pour une utilisation prolongée avec une structure légère et ergonomique ;
- Étanches, elles conviennent parfaitement aux milieux humides.
- Assurent un confort optimal avec une absorption efficace des chocs ;
- Garantissent une excellente adhérence grâce à une semelle extérieure antiglisse SRC ;
- Protègent contre les hydrocarbures et les huiles ;
- Conçues pour une utilisation prolongée avec une structure légère et ergonomique ;
- Étanches, elles conviennent parfaitement aux milieux humides.
Applications
Les bottes Dunlop Purofort RigPRO full safety sont conçues pour les professionnels évoluant dans des environnements industriels, logistiques et manufacturiers. Elles conviennent également pour les chantiers de construction, les entrepôts et les ateliers, où la protection contre les risques de perforation, de glisse et d’éclaboussures est essentielle.
Informations techniques
Attributs
| EU Pointure | 41 |
|---|---|
| Couleur | marron |
| Matière principale | purofort |
| Matière | purofort |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
137,73 € HT
/ paire
165,28 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
EU Pointure
41