Bottes en caoutchouc Deltaplus BRON2S5VE45, EU Pointure : 45 | Couleur : Vert | Matière principale : PVC
BRONZE2 S5 SRA
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Deltaplus :BRON2S5VE45
Rubix :0495-6186239
Fabricant :BRONS0502GNK45
EAN :3295249259280
Documents
Détails articles : BOTTE DE SECURITE PVC S5 SRA P45 BRONZE2 S5 VERT-NOIR
Caractéristiques
Ces bottes en PVC offrent une résistance aux impacts grâce à leur tige robuste. Leur doublure en polyester assure un confort optimal tout au long de la journée. Le renforcement au niveau des malléoles apporte une protection supplémentaire aux chevilles, réduisant ainsi les risques de blessures lors d'activités intensives. Côté sécurité, ces bottes sont équipées d’un insert anti perforation en acier inoxydable, offrant une protection efficace contre les risques de perforation.
Spécifications
• Tige : PVC (polychlorure de vinyle)
• Hauteur de tige (pointure 42) : 37,5 cm
• Doublure : Polyester
• Semelle : PVC - Nitrile
• Technologie de la semelle : injectée
• Embout de sécurité et insert anti-perforation : acier inoxydable
• Tour de mollet (pointure 42) : 45 cm
• Poids par botte : 1200 grammes
• Tailles disponibles : 11
Normes
Conformes aux normes rigoureuses EN ISO 20344 : 2011 S5 SRA et EN ISO 20345 : 2011, ces bottes PVC Deltaplus BRONZE2 S5 SRA garantissent une protection optimale et des performances élevées. Ces certifications attestent de leur qualité et de leur conformité aux exigences les plus strictes en matière d'équipements de protection individuelle pour les chaussures de sécurité.
Informations sur la marque
Deltaplus, c'est l'assurance d'une protection optimale au travail. Spécialisée dans les équipements de protection individuelle (EPI), cette marque reconnue propose une large gamme de produits, dont ces bottes de sécurité. Grâce à son expertise et à son savoir-faire, la marque garantit des équipements à la fois robustes et confortables, répondant aux normes les plus exigeantes.
Ces bottes en PVC offrent une résistance aux impacts grâce à leur tige robuste. Leur doublure en polyester assure un confort optimal tout au long de la journée. Le renforcement au niveau des malléoles apporte une protection supplémentaire aux chevilles, réduisant ainsi les risques de blessures lors d'activités intensives. Côté sécurité, ces bottes sont équipées d’un insert anti perforation en acier inoxydable, offrant une protection efficace contre les risques de perforation.
Spécifications
• Tige : PVC (polychlorure de vinyle)
• Hauteur de tige (pointure 42) : 37,5 cm
• Doublure : Polyester
• Semelle : PVC - Nitrile
• Technologie de la semelle : injectée
• Embout de sécurité et insert anti-perforation : acier inoxydable
• Tour de mollet (pointure 42) : 45 cm
• Poids par botte : 1200 grammes
• Tailles disponibles : 11
Normes
Conformes aux normes rigoureuses EN ISO 20344 : 2011 S5 SRA et EN ISO 20345 : 2011, ces bottes PVC Deltaplus BRONZE2 S5 SRA garantissent une protection optimale et des performances élevées. Ces certifications attestent de leur qualité et de leur conformité aux exigences les plus strictes en matière d'équipements de protection individuelle pour les chaussures de sécurité.
Informations sur la marque
Deltaplus, c'est l'assurance d'une protection optimale au travail. Spécialisée dans les équipements de protection individuelle (EPI), cette marque reconnue propose une large gamme de produits, dont ces bottes de sécurité. Grâce à son expertise et à son savoir-faire, la marque garantit des équipements à la fois robustes et confortables, répondant aux normes les plus exigeantes.
Points forts
Ces bottes PVC BRONZE2 S5 SRA, offrent sécurité et confort au quotidien. Leur protection robuste protège efficacement contre les risques de perforation ou d'impact. De plus, leurs ergots de déchaussement facilitent leur utilisation, permettant de gagner du temps et d'optimiser la productivité. Elles apportent un confort supplémentaire grâce à leurs doublures en polyester qui garantissent une douceur au toucher. Ces chaussures sont conçues pour apporter une bonne stabilisation du pied lors de la marche et une absorption des chocs au talon afin de soulager les articulations. Leur ergonomie au niveau du chaussant assure le confort au porté et permet une bonne adhérence au sol. Elles sont conçues avec des matériaux durables.
Applications
Particulièrement adaptées aux environnements industriels, ces bottes trouvent leur place dans des secteurs aussi variés que le bâtiment et les travaux publics, l'industrie lourde et légère, les mines, ainsi que dans les industries du pétrole et du gaz. Leur robustesse et leur résistance en font un équipement de protection indispensable pour les professionnels confrontés à des risques variés. Elles sont antistatiques et protègent des chocs, des glissements, des intempéries et de la perforation.
Informations techniques
Attributs
| EU Pointure | 45 |
|---|---|
| Couleur | vert |
| Matière principale | pvc |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
21,64 € HT
/ paire
25,97 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h
EU Pointure
45


