Bottes en caoutchouc Dunlop Protective Footwear LJ2KL02.FR-35, EU Pointure : 35 | Couleur : Vert | Matière principale : Polyuréthane
Bottes Dunlop Purofort Terrapro Full Safety
Voir les informations techniquesRéférences
Dunlop Protective Footwear :LJ2KL02.FR-35
Rubix :6962-6219755
Fabricant :LJ2KL02.FR-35






Résumé technique
| EU Pointure | 35 |
|---|---|
| Couleur | vert |
| Matière principale | polyuréthane |
Détails articles : BOTTE PUROFORT TERRAPRO T35 FULL SAFETY (GREEN/BLACK)
Semelle extérieure professionnelle SRC conçue pour une excellente adhérence sur le terrain.
Léger et souple, le Purofort prend soin de vos pieds pour vous aider à aller au bout de votre tâche.
Maintien du pied optimisé grâce à l’ajustement innovant développé par Dunlop pour empêcher le talon de glisser.
Informations techniques
Attributs
| EU Pointure | 35 |
|---|---|
| Couleur | vert |
| Matière principale | polyuréthane |
| Imperméable | oui |
| Type de semelles | acier |
| Catégorie de sécurité | s5 |
| Résistance au glissement | oui |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
77,01 € HT
/ paire
92,41 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
EU Pointure
35