Bottes en caoutchouc Shoes For Crews 2012-42, EU Pointure : 42 | Couleur : Bleu | Matière principale : Polyuréthane
SENTINEL BLEU
Voir les informations techniquesRéférences
Shoes For Crews :2012-42
Rubix :J196-6139145
Détails articles : BOTTE SENTINEL S4 PU BLEU P42 EN20345 ANTIDERAPANTE
Cette botte de travail isolante haute de 38 cm vous protège contre le froid. Grâce à son embout en acier et ses semelles extérieures anti-obstruction, vous pouvez travailler toute la journée.
- Semelles intérieures matelassées amovibles
- Fabriqué en Europe
- Poids (par chaussure) : 750 grammes (pour une pointure 38)
- Talon en acier - 200 joules
- Pouvoir antidérapant
- Tige en polyuréthane (PU)
- La botte isolante protège contre le froid, jusqu’à -20 °C
- Botte résistante à l’eau, hauteur 36 cm
- Vegan
- Facile à laver et nettoyer
Informations techniques
Attributs
| EU Pointure | 42 |
|---|---|
| Couleur | bleu |
| Matière principale | polyuréthane |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
134,96 € HT
/ paire
161,95 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
EU Pointure
42

