Station de stockage cadenas Brady 800116, Largeur: 305 mm
Centre de consignation de groupe — 8 crochets
Voir les informations techniquesRéférences
Brady :800116
Rubix :8381-6192664
Fabricant :LG008E
EAN :0754473455781

Détails articles : CENTRE DE CONSIGNATION DE GROUPE
Conçue pour les applications de consignation de groupe impliquant un nombre important d’employés et d’équipement. Peut également servir de boîte de stockage des cadenas. Le couvercle avant transparent permet de visualiser facilement le contenu. 8 crochets pour les clés et 1 fente pour les cadenas. Composants non inclus
Informations techniques
Attributs
| Capacité | 8 |
|---|---|
| Matière | acrylique |
| Largeur | 305 mm |
| Hauteur | 195 mm |
| Profondeur | 64 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
307,29 € HT
/ paquet
368,75 € TTC
- Livraison habituellement sous (13) jours