Station de stockage cadenas Brady METAL LOCK BOX, 13 LOCK, RED, Largeur: 226.66 mm
Serrure collective Metal Box
Voir les informations techniquesRéférences
Brady :METAL LOCK BOX, 13 LOCK, RED
Rubix :8381-6176704
Fabricant :065699
EAN :0754473656997






Résumé technique
| Capacité | jusqu'à 40 cadenas |
|---|---|
| Matière | tôle en acier doux (acier robuste thermolaqué pour une résistance accrue à la corrosion) |
Détails articles : BOITE CONSIGNATION GROUPE METAL PORTABLE 227MM X 152MM
Les boîtes de condamnation de groupe portables en métal Brady sont conçues pour assurer la sécurité des opérateurs lors des interventions de maintenance. Elles permettent une consignation efficace et collective en immobilisant les clés des dispositifs sous tension. Construites en acier robuste avec un revêtement en poudre pour une résistance accrue à la corrosion, ces boîtes garantissent une solution fiable et durable pour la consignation industrielle.
Caractéristiques :
Ces boîtes de consignation sont conçues pour faciliter l'organisation et l'exécution des procédures de sécurité. Elles disposent de 13 ouvertures pour cadenas sur le couvercle et peuvent contenir jusqu'à 40 cadenas lorsqu'elles sont utilisées comme boîte de stockage verrouillée. Leur conception intègre une fente frontale permettant l'insertion des clés une fois la boîte verrouillée. Fabriquées en acier laminé à froid et recouvertes d'un revêtement en poudre, elles offrent une excellente résistance aux chocs et à l'usure. Disponibles en rouge et bleu, ces boîtes sont compatibles avec les cadenas SafeKey et les modèles classiques.
Spécifications :
• Dimensions : 226,06 mm (L) x 152,40 mm (H) x 88,90 mm (P)
• Matériau : acier laminé à froid avec revêtement en poudre
• Nombre de trous pour cadenas : 13
• Diamètre maximum du cadenas : 7,14 mm
• Température de service : de -20°C à 175°C
Informations sur la marque :
Brady Corporation est un leader mondial spécialisé dans les solutions d'identification et de protection destinées aux environnements industriels et aux infrastructures critiques. Fondée en 1914, l'entreprise s'est imposée comme un partenaire de confiance grâce à ses innovations en matière de marquage, de consignation et de gestion des risques. Présente dans plus de 70 pays, Brady investit chaque année plus de 40 millions de dollars en recherche et développement afin d'offrir des produits hautement performants, conformes aux réglementations les plus strictes. Avec plus de 375 brevets déposés et des solutions utilisées dans les secteurs les plus exigeants, Brady garantit sécurité, traçabilité et conformité dans les milieux industriels et tertiaires.
Caractéristiques :
Ces boîtes de consignation sont conçues pour faciliter l'organisation et l'exécution des procédures de sécurité. Elles disposent de 13 ouvertures pour cadenas sur le couvercle et peuvent contenir jusqu'à 40 cadenas lorsqu'elles sont utilisées comme boîte de stockage verrouillée. Leur conception intègre une fente frontale permettant l'insertion des clés une fois la boîte verrouillée. Fabriquées en acier laminé à froid et recouvertes d'un revêtement en poudre, elles offrent une excellente résistance aux chocs et à l'usure. Disponibles en rouge et bleu, ces boîtes sont compatibles avec les cadenas SafeKey et les modèles classiques.
Spécifications :
• Dimensions : 226,06 mm (L) x 152,40 mm (H) x 88,90 mm (P)
• Matériau : acier laminé à froid avec revêtement en poudre
• Nombre de trous pour cadenas : 13
• Diamètre maximum du cadenas : 7,14 mm
• Température de service : de -20°C à 175°C
Informations sur la marque :
Brady Corporation est un leader mondial spécialisé dans les solutions d'identification et de protection destinées aux environnements industriels et aux infrastructures critiques. Fondée en 1914, l'entreprise s'est imposée comme un partenaire de confiance grâce à ses innovations en matière de marquage, de consignation et de gestion des risques. Présente dans plus de 70 pays, Brady investit chaque année plus de 40 millions de dollars en recherche et développement afin d'offrir des produits hautement performants, conformes aux réglementations les plus strictes. Avec plus de 375 brevets déposés et des solutions utilisées dans les secteurs les plus exigeants, Brady garantit sécurité, traçabilité et conformité dans les milieux industriels et tertiaires.
Points forts
• Robustesse et durabilité grâce à la conception en acier enduit de poudre
• Sécurité accrue avec la possibilité de verrouiller jusqu'à 40 cadenas
• Facilité d'utilisation avec une fente frontale pour l'insertion des clés
• Polyvalence : utilisable comme boîte de stockage ou de condamnation
• Sécurité accrue avec la possibilité de verrouiller jusqu'à 40 cadenas
• Facilité d'utilisation avec une fente frontale pour l'insertion des clés
• Polyvalence : utilisable comme boîte de stockage ou de condamnation
Applications
Ces boîtes de consignation sont idéales pour une utilisation dans les usines, les chantiers, les installations pétrolières et chimiques, ainsi que dans les secteurs de la production d'énergie. Elles permettent de garantir un contrôle efficace des clés et de prévenir toute remise sous tension accidentelle d'un équipement en cours de maintenance.
Informations techniques
Attributs
| Capacité | jusqu'à 40 cadenas |
|---|---|
| Matière | tôle en acier doux (acier robuste thermolaqué pour une résistance accrue à la corrosion) |
| Largeur | 226,66 mm |
| Hauteur | 152,4 mm |
| Profondeur | 88,9 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
133,45 € HT
/ unité
160,14 € TTC
- Livraison habituellement sous (13) jours