Station de stockage cadenas Brady 145579, Largeur: 236.22 mm
Boîte de consignation
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Brady :145579
Rubix :5669-7305233
Fabricant :WALL-MOUNTABLE LOCKBOX W/ QUICK REL. RED
EAN :0754473543969






Résumé technique
| Capacité | 12 |
|---|---|
| Matière | tôle d'acier doux (boîtier et support de montage); polycarbonate robuste (poignée de transport) |
Documents
Détails articles : BOITE DE CONSIGNATION
La boîte de consignation de groupe Brady SAFETY REDBOX™ est conçue pour garantir un contrôle rigoureux des accès lors des opérations de maintenance industrielle. Elle permet de centraliser les clés de consignation en toute sécurité, prévenant ainsi tout redémarrage accidentel des équipements pendant les travaux. Accrochable au mur ou transportable grâce à sa poignée robuste, elle constitue une solution idéale pour les environnements industriels exigeants.
Caractéristiques :
Fabriquée en tôle d’acier doux, cette boîte de consignation est recouverte d’un revêtement en poudre qui lui confère une excellente résistance à la corrosion, aux rayures et à l’usure quotidienne. Elle est dotée d’une poignée ergonomique en polycarbonate, conçue pour une prise en main confortable, même avec des gants de sécurité. Son système de déverrouillage rapide permet un accès immédiat aux clés consignées en cas d’urgence. La boîte peut accueillir jusqu'à 12 cadenas, facilitant la consignation collaborative sur les sites impliquant plusieurs intervenants. Son format compact, sa robustesse et son dispositif de fixation murale en font un outil fiable et pratique, idéal pour une utilisation intensive dans des environnements industriels sévères.
Spécifications :
• Poids : 1,63 kg
• Matériau : tôle d’acier doux
• Poignée : polycarbonate
• Température d’utilisation : de -40 à 100 °C
• Diamètre maximal du cadenas : 7,14 mm
• Nombre de trous : 12
• Couleur : rouge
Informations sur la marque :
Brady Corporation est un leader mondial spécialisé dans les solutions d'identification et de protection destinées aux environnements industriels et aux infrastructures critiques. Fondée en 1914, l'entreprise s'est imposée comme un partenaire de confiance grâce à ses innovations en matière de marquage, de consignation et de gestion des risques. Présente dans plus de 70 pays, Brady investit chaque année plus de 40 millions de dollars en recherche et développement afin d'offrir des produits hautement performants, conformes aux réglementations les plus strictes. Avec plus de 375 brevets déposés et des solutions utilisées dans les secteurs les plus exigeants, Brady garantit sécurité, traçabilité et conformité dans les milieux industriels et tertiaires.
Caractéristiques :
Fabriquée en tôle d’acier doux, cette boîte de consignation est recouverte d’un revêtement en poudre qui lui confère une excellente résistance à la corrosion, aux rayures et à l’usure quotidienne. Elle est dotée d’une poignée ergonomique en polycarbonate, conçue pour une prise en main confortable, même avec des gants de sécurité. Son système de déverrouillage rapide permet un accès immédiat aux clés consignées en cas d’urgence. La boîte peut accueillir jusqu'à 12 cadenas, facilitant la consignation collaborative sur les sites impliquant plusieurs intervenants. Son format compact, sa robustesse et son dispositif de fixation murale en font un outil fiable et pratique, idéal pour une utilisation intensive dans des environnements industriels sévères.
Spécifications :
• Poids : 1,63 kg
• Matériau : tôle d’acier doux
• Poignée : polycarbonate
• Température d’utilisation : de -40 à 100 °C
• Diamètre maximal du cadenas : 7,14 mm
• Nombre de trous : 12
• Couleur : rouge
Informations sur la marque :
Brady Corporation est un leader mondial spécialisé dans les solutions d'identification et de protection destinées aux environnements industriels et aux infrastructures critiques. Fondée en 1914, l'entreprise s'est imposée comme un partenaire de confiance grâce à ses innovations en matière de marquage, de consignation et de gestion des risques. Présente dans plus de 70 pays, Brady investit chaque année plus de 40 millions de dollars en recherche et développement afin d'offrir des produits hautement performants, conformes aux réglementations les plus strictes. Avec plus de 375 brevets déposés et des solutions utilisées dans les secteurs les plus exigeants, Brady garantit sécurité, traçabilité et conformité dans les milieux industriels et tertiaires.
Points forts
• Gestion centralisée des clés de consignation
• Capacité multi-utilisateur : jusqu'à 12 cadenas
• Installation murale ou transport facile sur site
• Haute résistance aux conditions industrielles
• Sécurité accrue pendant les opérations de maintenance
• Compatibilité avec les cadenas Brady standards
• Identification claire par couleur et légende imprimée
• Capacité multi-utilisateur : jusqu'à 12 cadenas
• Installation murale ou transport facile sur site
• Haute résistance aux conditions industrielles
• Sécurité accrue pendant les opérations de maintenance
• Compatibilité avec les cadenas Brady standards
• Identification claire par couleur et légende imprimée
Applications
• Industries manufacturières : sécurisation des interventions de maintenance
• Centrales électriques et installations énergétiques
• Usines chimiques et pharmaceutiques : gestion collaborative de la consignation
• Chantiers temporaires : solution mobile de consignation
• Entrepôts et zones logistiques : contrôle d’accès lors de l’entretien des machines
• Centrales électriques et installations énergétiques
• Usines chimiques et pharmaceutiques : gestion collaborative de la consignation
• Chantiers temporaires : solution mobile de consignation
• Entrepôts et zones logistiques : contrôle d’accès lors de l’entretien des machines
Informations techniques
Attributs
| Capacité | 12 |
|---|---|
| Matière | tôle d'acier doux (boîtier et support de montage); polycarbonate robuste (poignée de transport) |
| Largeur | 236,22 mm |
| Hauteur | 154,9 mm |
| Profondeur | 91,44 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
108,58 € HT
/ unité
130,30 € TTC
- Epuisé