Enrouleur pour tuyau Mecaline 896412

ENROULEUR AUTOMATIQUE POUR AIR COMPRIMÉ ET EAU FROIDE – CADRE EN TECHOPOLYMÈRE

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Mecaline :896412
Rubix :P600-5464677
Fabricant :896412
EAN :3660338487552
ENROULEUR AIR/EAU FERME PLAST ORIENT PS15 D8 LG16M M1/4

Résumé technique

Longueur16 m
Diamètre intérieur8 mm
Diamètre extérieur12 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : ENROULEUR AIR/EAU FERME PLAST ORIENT PS15 D8 LG16M M1/4


L'enrouleur de tuyau à ressort de sécurité multifonction MECALINE est doté d'un système d'enroulement automatique qui empêche le tuyau de se regrouper lors de la rétraction du tuyau. Le tuyau est en TPU et convient à l'air comprimé et à l'eau froide, sans application alimentaire. Structure de l'enrouleur de tuyau en technopolymère pour une durabilité maximale et support de montage en métal. Pour l'installation de l'enrouleur de tuyau, le support de fixation est réglable, donc bien adapté à vos besoins. Equipé d'un dispositif automatique pour arrêter le tube à la longueur souhaitée, qui peut être déconnecté si nécessaire. Cet enrouleur de tuyau est fourni avec un tuyau flexible de raccordement supplémentaire d'une longueur de 1 m. Marquage CE et UKCA.

Informations techniques


Attributs
Longueur16 m
Diamètre intérieur8 mm
Diamètre extérieur12 mm
Matièretpu
Pression de service15 bar
Diamètre de raccordement (pouce)g 1/4 ''
259,29 € HT
/ unité
311,15 € TTC
brand logo
  • Livraison habituellement sous (25) jours