Chaussures de sécurité mixtes Lemaitre Sécurité BHICS30NR-35, EU Pointure : 35 | Couleur : Noir | Tige : Haute
Bluefox Cap S3 SRC
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Lemaitre Sécurité :BHICS30NR-35
Rubix :4448-6094570
Fabricant :BHICS30NR35
EAN :3237153789354

Documents
Détails articles : CHAUSSURE BLUEFOX HAUT S3CI P35 CAP- SEMELLE PU2D CO7 -SAFETIX
Chaussure haute en cuir avec surbout anti-abrasion à l'avant. Norme EN ISO 20345 : 2011
Points forts
Surbout anti-abrasion.
Applications
Usage polyvalent, Indoor et Outdoor: Logistique, industrie, second œuvre, extérieur…
Informations techniques
Attributs
| EU Pointure | 35 |
|---|---|
| Tige | haute |
| Couleur | noir |
| Matière principale | cuir |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
58,01 € HT
/ paire
69,61 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours
