Chaussures de sécurité mixtes Safety Jogger MODULOS3LT-BLK-41, EU Pointure : 41 | Couleur : Noir | Tige : Basse

Chaussure de sécurité MODULO

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Safety Jogger :MODULOS3LT-BLK-41
Rubix :P792-6239989
Fabricant :MODULOS3LT-BLK-41
EAN :5401160488595
CHAUSSURE MODULO BOA LOW S3 P41 BLACK-YELLOW S3S SC SR ESD CI FO

Résumé technique

EU Pointure41
Tigebasse
Couleurnoir
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : CHAUSSURE MODULO BOA LOW S3 P41 BLACK-YELLOW S3S SC SR ESD CI FO


Légèreté et confort : conception sans métal et tige en microfibre ultra-respirante. Protection renforcée : embout en nano-carbone et semelle intermédiaire textile anti-perforation. Excellente adhérence : semelle en PU BASF résistante aux glissements. Durabilité accrue : capuchon anti-éraflures pour une meilleure longévité. Absorption des chocs : talon équipé pour réduire l'impact des mouvements.

Informations techniques


Attributs
EU Pointure41
Tigebasse
Couleurnoir
Matière principalemicrofibre
84,47 HT
/ paire
101,36 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h

EU Pointure

41

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.