Chaussures de sécurité mixtes Safety Jogger ORGANICS1P-813-39, EU Pointure : 39 | Couleur : Noir | Tige : Basse

Chaussures de sécurité BOTANIC et ORGANICS

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Safety Jogger :ORGANICS1P-813-39
Rubix :P792-6244105
Fabricant :ORGANICS1P-813-39
EAN :5401200322636
CHAUSSURE ORGANIC LOW S1P P39 S1P SR SC LG ESD CI FO

Résumé technique

EU Pointure39
Tigebasse
Couleurnoir
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : CHAUSSURE ORGANIC LOW S1P P39 S1P SR SC LG ESD CI FO


Conçue pour résister aux environnements industriels difficiles, cette chaussure est dotée d'un embout et d'une semelle intermédiaire robustes en acier pour une protection maximale contre les chutes, les objets roulants ou tranchants. La semelle extérieure non marquante résiste à l'huile et aux carburants, tandis que l'adhérence spéciale échelle et la haute résistance au glissement offrent une sécurité supplémentaire sur les échelles et les surfaces glissantes. Grâce à la certification ESD, cette chaussure protège contre les décharges électrostatiques. La conception respirante permet à vos pieds de rester frais et confortables.

Points forts

Très antidérapante et adaptée aux femmes
Protection en acier, performance WAW

Informations techniques


Attributs
EU Pointure39
Tigebasse
Couleurnoir
Matière principaletextile
49,37 HT
/ paire
59,24 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h

EU Pointure

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.