Chaussures de sécurité mixtes Heckel 67313-36, EU Pointure : 36 | Couleur : Noir | Tige : Haute
MACCROSSROAD 3.0 S3 HIGH
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Heckel :67313-36
Rubix :0506-6191082
Fabricant :6731336
EAN :3523990000395

Documents
Détails articles : CHAUSSURE MACCROSSROAD HIGH P36 MACCROSSROAD 3.0 S3 HIGH
Ces chaussures de sécurité montantes offrent une protection optimale dans des environnements exigeants tels que le bâtiment, les travaux publics, l'énergie, les transports, la chimie, l'industrie et les espaces verts. Leur conception robuste en cuir hydrofuge, associée à la semelle en caoutchouc MACSOLE® et au système Agile Ankle Guard, garantit une résistance exceptionnelle dans des conditions variées.
Caractéristiques
Ces chaussures MACCROSSROAD 3.0 S3 HIGH sont conçues pour une utilisation intensive, offrant une protection fiable et un confort optimal. Le cuir hydrofuge assure une étanchéité maximale, tandis que la semelle en caoutchouc MACSOLE® garantit une adhérence supérieure sur tous types de terrains. Le système Agile Ankle Guard assure un maintien sécurisé de la cheville, réduisant les risques de blessures.
Spécifications
- Tailles disponibles : 36 au 48
- Poids par pied en pointure 42 : 700 g
- Couleur : noir
- Chaussant : largeur 11
- Tige en cuir pleine fleur huilé
- Embout non métallique
- Semelle anti-perforation non métallique flexible et légère
- Semelle de propreté amovible, anatomique
- Doublure en polyester mesh 3D
- Languette synthétique et textile hydrophobe
Normes
Ces chaussures MACCROSSROAD 3.0 S3 HIGH respectent la norme EN ISO 20345 : 2011, garantissant une protection optimale contre les risques professionnels. Elles répondent aux exigences les plus strictes en termes de sécurité et de qualité.
Informations sur la marque
Heckel est une marque reconnue pour sa qualité et son innovation dans le domaine des équipements de protection individuelle. Avec un engagement envers la sécurité et le confort des travailleurs, Heckel propose des produits haut de gamme répondant aux normes les plus strictes de l'industrie.
Caractéristiques
Ces chaussures MACCROSSROAD 3.0 S3 HIGH sont conçues pour une utilisation intensive, offrant une protection fiable et un confort optimal. Le cuir hydrofuge assure une étanchéité maximale, tandis que la semelle en caoutchouc MACSOLE® garantit une adhérence supérieure sur tous types de terrains. Le système Agile Ankle Guard assure un maintien sécurisé de la cheville, réduisant les risques de blessures.
Spécifications
- Tailles disponibles : 36 au 48
- Poids par pied en pointure 42 : 700 g
- Couleur : noir
- Chaussant : largeur 11
- Tige en cuir pleine fleur huilé
- Embout non métallique
- Semelle anti-perforation non métallique flexible et légère
- Semelle de propreté amovible, anatomique
- Doublure en polyester mesh 3D
- Languette synthétique et textile hydrophobe
Normes
Ces chaussures MACCROSSROAD 3.0 S3 HIGH respectent la norme EN ISO 20345 : 2011, garantissant une protection optimale contre les risques professionnels. Elles répondent aux exigences les plus strictes en termes de sécurité et de qualité.
Informations sur la marque
Heckel est une marque reconnue pour sa qualité et son innovation dans le domaine des équipements de protection individuelle. Avec un engagement envers la sécurité et le confort des travailleurs, Heckel propose des produits haut de gamme répondant aux normes les plus strictes de l'industrie.
Points forts
- Protection optimale dans des environnements difficiles
- Confort et durabilité pour une utilisation prolongée
- Résistance à l'eau, à la chaleur de contact, à la perforation et aux chocs pour une sécurité accrue
- Adhérence exceptionnelle sur sols irréguliers ou humides
- Maintien sécurisé de la cheville pour une stabilité renforcée
- Semelle adhérente pour une meilleure sécurité
- Confort et durabilité pour une utilisation prolongée
- Résistance à l'eau, à la chaleur de contact, à la perforation et aux chocs pour une sécurité accrue
- Adhérence exceptionnelle sur sols irréguliers ou humides
- Maintien sécurisé de la cheville pour une stabilité renforcée
- Semelle adhérente pour une meilleure sécurité
Applications
Ces chaussures sont idéales pour les professionnels évoluant dans des environnements exigeants tels que le bâtiment, les travaux publics, l'énergie, les transports, la chimie, l'industrie et les espaces verts. Elles offrent une protection fiable et un confort optimal pour une utilisation quotidienne.
Informations techniques
Attributs
| EU Pointure | 36 |
|---|---|
| Tige | haute |
| Couleur | noir |
| Matière principale | cuir |
| Imperméable | non |
| Catégorie de sécurité | s3 |
| Résistance au glissement | oui |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
85,63 € HT
/ paire
102,76 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h
EU Pointure
36