Chaussures de sécurité mixtes GISS 899227, EU Pointure : 39 | Couleur : Noir | Tige : Basse
MINERAL
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
GISS :899227
Rubix :C600-6238813
EAN :3660338528606






Documents
Détails articles : CHAUSSURE MINERAL P39 S3L SR CI HI FO ESD
Alliant protection thermique et mécanique, la chaussure MINERAL de GISS répond aux besoins de sécurité des environnements extérieurs. Sa conception sans métal offre un confort durable en réduisant sensiblement le poids.
Caractéristiques :
Le modèle MINERAL dispose d'une tige en microfibre déperlante (résistante à la pénétration et à l'absorption d'eau) associée à une doublure High-Dry hydrophile pour une gestion efficace de l'humidité interne. La semelle injectée intègre un design spécifique favorisant l'absorption des chocs lors de la marche. Cet équipement de protection individuelle utilise un embout en fibre de verre et une semelle anti-perforation textile pour garantir la sécurité du pied, le tout sans poids démesuré. La structure respirante limite l'accumulation de chaleur, tandis que la composition sans métal évite la conduction thermique entre le sol et le pied. La semelle extérieure présente une excellente adhérence, testée sur un sol céramique enduit de glycérine.
Spécifications :
- Catégorie de sécurité : S3L SR CI HI FO.
- Poids : 585 g (donnée pour une chaussure en taille 42).
- Pointures disponibles : du 36 au 48 (EU).
- Résistance électrique : entre 0,1 MΩ et 100 MΩ.
- Composition embout : fibre de verre.
- Matériau semelle anti-perforation : textile non métallique type PL.
- Matière de la tige : microfibre.
- Matière de la semelle : polyuréthane et caoutchouc nitrile.
- Type de jonction : injectée.
- Couleur : noir.
- Emballage éco-conçu.
Normes :
- (UE) 2016/425 : Règlement européen sur les EPI lié au marquage CE.
- EN IEC 61340-4-3:2018 : cette norme spécifie les propriétés de dissipation électrostatique (ESD) de la chaussure.
- EN 20345:2022 : cette norme européenne définit les exigences fondamentales et additionnelles pour les chaussures de sécurité à usage professionnel.
• S3L : cette catégorie atteste de la présence d'un embout de protection, d'une semelle anti-perforation non métallique et d'une résistance à la pénétration et à l'absorption d'eau.
• SR : ce marquage confirme une résistance élevée au glissement sur sol en céramique avec glycérine.
• CI : ce marquage garantit l'isolation du semelage contre le froid.
• HI : ce marquage certifie l'isolation de la semelle contre la chaleur.
• FO : ce marquage valide la résistance de la semelle aux hydrocarbures.
Caractéristiques :
Le modèle MINERAL dispose d'une tige en microfibre déperlante (résistante à la pénétration et à l'absorption d'eau) associée à une doublure High-Dry hydrophile pour une gestion efficace de l'humidité interne. La semelle injectée intègre un design spécifique favorisant l'absorption des chocs lors de la marche. Cet équipement de protection individuelle utilise un embout en fibre de verre et une semelle anti-perforation textile pour garantir la sécurité du pied, le tout sans poids démesuré. La structure respirante limite l'accumulation de chaleur, tandis que la composition sans métal évite la conduction thermique entre le sol et le pied. La semelle extérieure présente une excellente adhérence, testée sur un sol céramique enduit de glycérine.
Spécifications :
- Catégorie de sécurité : S3L SR CI HI FO.
- Poids : 585 g (donnée pour une chaussure en taille 42).
- Pointures disponibles : du 36 au 48 (EU).
- Résistance électrique : entre 0,1 MΩ et 100 MΩ.
- Composition embout : fibre de verre.
- Matériau semelle anti-perforation : textile non métallique type PL.
- Matière de la tige : microfibre.
- Matière de la semelle : polyuréthane et caoutchouc nitrile.
- Type de jonction : injectée.
- Couleur : noir.
- Emballage éco-conçu.
Normes :
- (UE) 2016/425 : Règlement européen sur les EPI lié au marquage CE.
- EN IEC 61340-4-3:2018 : cette norme spécifie les propriétés de dissipation électrostatique (ESD) de la chaussure.
- EN 20345:2022 : cette norme européenne définit les exigences fondamentales et additionnelles pour les chaussures de sécurité à usage professionnel.
• S3L : cette catégorie atteste de la présence d'un embout de protection, d'une semelle anti-perforation non métallique et d'une résistance à la pénétration et à l'absorption d'eau.
• SR : ce marquage confirme une résistance élevée au glissement sur sol en céramique avec glycérine.
• CI : ce marquage garantit l'isolation du semelage contre le froid.
• HI : ce marquage certifie l'isolation de la semelle contre la chaleur.
• FO : ce marquage valide la résistance de la semelle aux hydrocarbures.
Points forts
- Limitation de la fatigue grâce à un poids réduit et un système de retour d'énergie.
- Protection contre les chutes par une adhérence certifiée sur surfaces lubrifiées.
- Maintien des pieds au sec via une doublure à séchage rapide et une tige déperlante.
- Sécurité thermique assurée dans les milieux exposés au froid ou à la chaleur de contact.
- Protection contre les chutes par une adhérence certifiée sur surfaces lubrifiées.
- Maintien des pieds au sec via une doublure à séchage rapide et une tige déperlante.
- Sécurité thermique assurée dans les milieux exposés au froid ou à la chaleur de contact.
Applications
La chaussure basse MINERAL convient aux personnels évoluant dans des contextes de construction et de travaux publics où l'exposition à l'humidité est fréquente. Elle est adaptée aux secteurs de l'industrie nécessitant une protection ESD pour la manipulation de composants sensibles. Elles peuvent être utilisées dans des environnements soumis à des graisses organiques ou des hydrocarbures. Sa polyvalence permet un usage efficace tant en extérieur sur des terrains irréguliers qu'en intérieur sur des sols industriels lisses.
Informations techniques
Attributs
| EU Pointure | 39 |
|---|---|
| Tige | basse |
| Couleur | noir |
| Matière principale | microfibre |
| ESD | oui |
| Catégorie de sécurité | s3l sr ci hi fo |
| Résistance au glissement | oui |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
Promotion
Au lieu de 64,18 €
50,51 € HT
/ paire
60,61 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
EU Pointure
39