Chaîne à rouleaux standard européen Renold 20B1X5M
Blue
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Renold :20B1X5M
Rubix :0241-1034543



Documents
Détails articles : CHAINE PAS 31,75 SIMPLE BR20B1 20B-1 A ROULEAUX
La résistance à la fatigue est considérablement améliorée grâce à un ajustement optimisé entre l'axe, la douille et les plaques, grâce à la maîtrise de la qualité des trous dans les plaques, par le grenaillage et d'autres procédés de précontraintes. La force de rupture est supérieure aux exigences minimales de la norme internationale.
Points forts
Rouleau solide, douille solide
' Facile à démonter
' Forme haute
' Précision sans précédent
' Fiable
' Facile à démonter
' Forme haute
' Précision sans précédent
' Fiable
Applications
Profil optimisé des plaques (ou profil amélioré des plaques). Performance à la fatigue supérieure de 60% par rapport à la norme ISO.
Informations techniques
Attributs
| Pas de chaîne | 31,75 mm |
|---|---|
| Profil | simplex (1) |
| Chaîne | 20b-1 |
| Diamètre rouleau | 19,05 mm |
| Largeur interne min. | 19,56 mm |
| Longueur de chaîne | 5000 mm |
| Longueur d'axe | 39,8 mm |
| Diamètre d'axe de chaîne | 10,19 mm |
| Type de plaque | rond |
| Hauteur de plaque | 26,42 mm |
| Épaisseur de plaque | 4,62 mm |
| Charge de rupture min. | 95 kN |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
505,95 € HT
/ 5 mètres
607,14 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h